曜日別特売
417 パパイヤ・サプリ お徳用 WILD 07358386

417 パパイヤ・サプリ お徳用 WILD 07358386
417 パパイヤ・サプリ お徳用 WILD 07358386

パパイヤ・サプリ お徳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100g)注文コード07358386品番417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

青パパイヤの成分を手軽に補給でき、
お腹の中で蛋白質を分解しやすくし、
脂肪の燃焼を助け、健康的な消化・排出活動に役立ちます。

成分(エネルギー:319kal以上/ 100g)粗タンパク質:4.4%以上、粗脂肪:0.1%以上、粗繊維:0.1%以下、粗灰分:1.1%以下、水分:7.7%以下容量(g)100主原料澱粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、粉糖、フラクトオリゴ糖、キャロットパウダー、パパイヤ抽出物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする