曜日別特売
F26 ラビット・プラス シニア・サポート WILD 07358465

F26 ラビット・プラス シニア・サポート WILD 07358465
F26 ラビット・プラス シニア・サポート WILD 07358465
F26 ラビット・プラス シニア・サポート WILD 07358465

ラビット・プラス シニア・サポート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(800g)注文コード07358465品番F26
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ラビットプラス(シニアサポート)は、良質のチモシー牧草をベースに、シニア期の備えとして、健康的な関節維持と体作りに充分な栄養を補給する成体からシニアまで幅広く利用していただけます。
生後4歳を過ぎた、成体(親)・及び高齢うさぎ用
ラビット・プラスシリーズは、ベースが同じなので年齢や体格に合わせたフードの移行がスムーズにできます。
チモシー牧草ベース
グルコサミン・コンドロイチン配合
タンポポ・オオバコ配合

成分【エネルギー:250kcal以上(100gあたり)】粗タンパク質:15.0%以上、粗脂肪:2.5%以上、粗繊維:23.0%以下、粗灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下、カルシウム:0.7%以上容量(g)800原材料チモシーミール、小麦粉、アルファルファミール、小麦ふすま、グルテンフィード、脱脂大豆、セルロース、ビール酵母、オーツ麦、タンポポ粉末、コラーゲンペプチド、オオバコ粉末、植物抽出発酵エキス、グルコサミン、乳酸菌、コンドロイチン、ミネラル類(炭酸カルシウム、食塩、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、ビタミン(A、.B1、.B2、.B6、.B12、.プロビタミンC、E、K、ニコチン酸、D-パントテン酸カルシウム、葉酸)、甘味料(ソーマチン)
注意
※フード類は良質な素材を小ロットで作っています。原材料の収穫時期や状態によって、形や色、風味に若干の変化がある場合があります。生き物の個性によって新しいフードを食べなくなる時がありますので、新しいフードに切り替えるときは予め、今までのフードに少しずつ混ぜて与え、じょじょに慣らしてから切り替えるようにしてください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体など)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする