曜日別特売
724 ラビット・プラス ダイエット・グロース WILD 07358481

724 ラビット・プラス ダイエット・グロース WILD 07358481
724 ラビット・プラス ダイエット・グロース WILD 07358481
724 ラビット・プラス ダイエット・グロース WILD 07358481

ラビット・プラス ダイエット・グロース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード07358481品番724
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

離乳時より8ヶ月位までの成長期のうさぎ、および毛換え時期用メインフード。
高繊維質で良質なチモシー牧草をベースに、栄養価の高い
アルファルファ牧草と、成長期に必要な良質
植物性タンパク・ビタミン・ミネラルなどを配合した、
うさぎが丈夫に育つフード。

成分(エネルギー:260kcal以上(100gあたり))粗タンパク質:18.0%以上、粗脂肪:2.5%以上、粗繊維:18.0%以下、粗灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下、カルシウム:0.8%以上容量(kg)1対象うさぎ原材料チモシーミール、ホミニーフィード、脱脂大豆粕、ふすま、アルファルファミール、小麦粉、スピルリナ、オオバコ、タンポポ、ビタミン(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K)、ミネラル類、酵母等
注意
※フード類は良質な素材を小ロットで作っています。原材料の収穫時期や状態によって、形や色、風味に若干の変化がある場合があります。生き物の個性によって新しいフードを食べなくなる時がありますので、新しいフードに切り替えるときは予め、今までのフードに少しずつ混ぜて与え、じょじょに慣らしてから切り替えるようにしてください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体など)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする