WILD
バグズスタイル ハウスクリケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(35g)
注文コード
07358508
品番
F123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
たん白質が豊富で、必須アミノ酸や、不飽和脂肪酸をはじめとした栄養価と栄養バランスに優れるハウスクリケット。
食べやすくするために足を外しています。
栄養補給やおやつにピッタリの美味しい食材です。
成分
粗たん白質:61.0%以上、粗脂肪:26.0%以上、粗繊維:7.0%以下、粗灰分:3.0%以下、水分:5.0%以下
対象
ハムスター、シマリス、フクロモモンガ、ハリネズミ等
カロリー(kcal)
430(100gあたり)
原材料
ヨーロッパイエコオロギ
注意
※本品は、ハリネズミやフクロモモンガ、シマリス、ハムスターなど昆虫食を好む小動物用の補助食です。
※乾燥しておりますので、火気に近づけないで下さい。
※幼児の手の届かない場所に保管して下さい。また、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所は避けて下さい。
※開封後はチャックをしっかりと閉めて冷暗所で保管し、出来るだけ早めにご使用下さい。
※本品は自然素材ですのでロットや生育具合によって、色目や大きさ、状態が異なる場合があります。また、保管や輸送中に形状が壊れたりする場合がございますが、使用に問題ございません。
※昆虫類は独特の強い香りを持っています。臭気として感じる場合がございますが品質に問題はございません。安心してご使用下さい。
※異物に関しましては、目視と手作業でそれらを取り除くように努めておりますが、稀に除去漏れがある場合がございます。お手数おかけいたしますが、生き物に与える前にご確認いただき、取り除いて与えるようにお願いいたします。