曜日別特売
F204 スムースチャージ 水分補給アクアジュレ WILD 07358587

F204 スムースチャージ 水分補給アクアジュレ WILD 07358587
F204 スムースチャージ 水分補給アクアジュレ WILD 07358587
F204 スムースチャージ 水分補給アクアジュレ WILD 07358587
F204 スムースチャージ 水分補給アクアジュレ WILD 07358587

スムースチャージ 水分補給アクアジュレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(48g)注文コード07358587品番F204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

水分、電解質をチャージ!
外出時や渇きが気になる時、水分補給でカラダうるおす。
温や環境変化などで失われやすい電解質や水分を補うジュレタイプの補助食です。優しい甘みとさわやかな風味で与えやすく携帯にも便利なスティックパウチ!
生き物の体液に近いイオン組成で スムーズに吸収されます。
オリゴ糖を配合し、腸内環境維持に 役立ちます。

成分【エネルギー15kal以上/ 100g】粗たん白質:0.0%以上、粗脂肪:0.0%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:1.0%以下、水分:98.0%以下対象うさぎ、モルモット、フェレット、ハムスター、フクロモモンガ等原材料果糖ぶどう糖液糖・ ラクトスクロースシロップ(オリゴ糖) 食塩・増粘多糖類・香料・塩化K・ クエン酸・クエン酸Na・ 甘味料(アセスルファムK)
注意
※本品は、小動物用の栄養補助食品です。他の目的には使用しないで下さい。
※主食のフードや基本的な食事を与えた上で、副食品として与えるようにして下さい。
※お買い上げ後は、直射日光の当たらない涼しい所、幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※原料に自然素材を使用しておりますため、内容の色や粘度等の状態にばらつきがある場合がございますが品質に問題はございません。
※開封時に中身が飛び散る事がありますので、ご注意下さい。
※袋のカドやあけ口で手指を切らないようにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする