東海建商
マグネット差筋アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50セット)
適合
D10用
注文コード
07358788
品番
-
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付きなので鋼製型枠にワンタッチで取付可能!
脱型枠後は差筋がネジ付きなので、すぐ取付可能!
仕様
破断位置:ねじ部
適合
D10用
直径(Φmm)
9.53
タイプ
片側インサートタイプ
断面寸法(mm)
71.33
降状点強度(N)
367
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません