東海建商
マグネット差筋アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(25組)
適合
D13用
注文コード
07358815
品番
-
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付きなので鋼製型枠にワンタッチで取付可能!
脱型枠後は差筋がネジ付きなので、すぐ取付可能!
仕様
破断位置:ねじ加工部
適合
D13用
タイプ
直筋用
有効断面積(mm
2
)
87.4
引張強度(MPa)
670
最大荷重(kN)
58.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません