曜日別特売
- マグネット差筋アンカー 東海建商 07358831

マグネット差筋アンカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(25組)適合D13用注文コード07358831品番-
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マグネット付きなので鋼製型枠にワンタッチで取付可能!
脱型枠後は差筋がネジ付きなので、すぐ取付可能!

仕様破断位置:ねじ加工部適合D13用タイプ曲げ加工用有効断面積(mm2)87.4引張強度(MPa)670最大荷重(kN)58.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする