曜日別特売
NS45-240 フックセパレーター(45mm用) 東海建商 07359436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フックセパレーター(45mm用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)【型枠】45【基礎】240
内容量1箱(100個)注文コード07359436品番NS45-240
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パネルをしっかりとつかみます。

用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)幅(mm)【型枠】45【基礎】240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする