6911 ウッドスリムPRO 150mm 本体 玉鳥産業 07360075

6911 ウッドスリムPRO 150mm 本体 玉鳥産業 07360075
6911 ウッドスリムPRO 150mm 本体 玉鳥産業 07360075
6911 ウッドスリムPRO 150mm 本体 玉鳥産業 07360075
6911 ウッドスリムPRO 150mm 本体 玉鳥産業 07360075
6911 ウッドスリムPRO 150mm 本体 玉鳥産業 07360075
6911 ウッドスリムPRO 150mm 本体 玉鳥産業 07360075
6911 ウッドスリムPRO 150mm 本体 玉鳥産業 07360075

ウッドスリムPRO 150mm 本体

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード07360075品番6911
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。

用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり全長(mm)150タイプ本体ピッチ(mm)2.5本体寸法(mm)270×70×31本体質量(g)114板厚(mm)0.5適合材生木・果樹
注意
※替刃交換時は、手袋を着用する。刃の部分は絶対に握らない事。使用毎にネジの緩みがなく、鋸刃が固定されている状態を確認する。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする