6946-1520 山型買物カゴ16L用カゴ台車 ストア・エキスプレス 07360600

山型買物カゴ16L用カゴ台車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07360600
品番
6946-1520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
用途
キャスター:直径5cm (ストッパー無し)
直径(Φcm)
キャスター/5
キャスター
ストッパー無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×31×30
素材
スチール製 クロームメッキ
注意
※6946-1471(山型買い物カゴ16リットル)専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする