曜日別特売
EC30210-0006 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07361755

※製品画像

EC30210-0006 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07361755
EC30210-0006 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07361755
EC30210-0006 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07361755
EC30210-0006 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07361755
EC30210-0006 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07361755
EC30210-0006 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07361755
EC30210-0006 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07361755

ELシングルナットワッシャー付キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(30個)サイズM6注文コード07361755品番EC30210-0006
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)グレーサイズM6寸法A(mm)10厚さt(mm)1寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法H'(mm)22寸法B(Φmm)13.1寸法H3(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法B'(mm)Φ15.1推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176寸法H''(mm)23.2
関連資料:(0.07MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※写真はイメージとなります。写真にはM10サイズを使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする