曜日別特売
EC30210-0020 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362157

※製品画像

EC30210-0020 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362157
EC30210-0020 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362157
EC30210-0020 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362157
EC30210-0020 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362157
EC30210-0020 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362157
EC30210-0020 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362157
EC30210-0020 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362157

ELシングルナットワッシャー付キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)サイズM20注文コード07362157品番EC30210-0020
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)グレーサイズM20寸法A(mm)30厚さt(mm)2寸法H1(mm)30寸法H2(mm)16寸法H'(mm)50寸法B(Φmm)40.1寸法H3(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法B'(mm)Φ44.1推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176寸法H''(mm)52
関連資料:(0.07MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※写真はイメージとなります。写真にはM10サイズを使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする