メイン画像
PLUS(プラス)[文具]
個別フォルダ-
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
07363216
品番
FL-061IF(10) YL
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。
トラスコ品番
196-4474
材質
ファイルカード紙
色
イエロー
規格
A4-E
坪量(g/m
2
)
360
外形寸法(縦×横)(mm)
240×311