曜日別特売
PGME 腰部サポーター プロガード3Dメッシュ サンコー(タイタン) 07363435

メイン画像

PGME 腰部サポーター プロガード3Dメッシュ サンコー(タイタン) 07363435
PGME 腰部サポーター プロガード3Dメッシュ サンコー(タイタン) 07363435

腰部サポーター プロガード3Dメッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード07363435品番PGME
参考基準価格(税別)¥10,260販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

腰にフィットする、サイズフリーの3D成型サポーターです。
抜群のフィット感はそのままに、無数の風通し穴で通気性を大きく向上させたメッシュバージョンです。

用途
腰部への重量分散・軽減
トラスコ品番426-7016材質内側:EVA樹脂、外側:トリカルネットブラックサイズフリー適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする