メイン画像
島田電機
防爆型LED携帯電灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07363645
品番
EXL182R
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
バッテリー式/USB充電・残量表示
トラスコ品番
595-9164
全長(mm)
138
電源
リチウムイオン電池
保護等級
IP68
充電時間
5~6時間
バッテリー容量(Ah)
3.35
外径(mm)
24
明るさ(Lm)
180/90
電球の種類
LED
最大点灯時間
16時間