曜日別特売
B5240 LL 保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO) 07363679

メイン画像

B5240 LL 保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO) 07363679
B5240 LL 保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO) 07363679
B5240 LL 保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO) 07363679
B5240 LL 保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO) 07363679
B5240 LL 保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO) 07363679
B5240 LL 保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO) 07363679

保護服 バリアーマン B5240

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード07363679品番B5240 LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。
SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。

用途
ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業
粉じんを伴う作業。
トラスコ品番683-9183ブルーサイズLL胸囲(cm)100~108機能通気性、粉じんバリア性適応身長(cm)176~182素材ポリプロピレン
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする