メイン画像
日光物産(NIKKO)
保護服 バリアーマン B5240
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
4L
L
LL
3L
4L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07363697
品番
B5240 4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。
SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。
用途
ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業
粉じんを伴う作業。
トラスコ品番
683-9192
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
116~124
機能
通気性、粉じんバリア性
適応身長(cm)
188~194
素材
ポリプロピレン
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。