AE-BM-H R1X4 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BM-H(4枚刃) OSG(オーエスジー) 07364318

代表画像

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BM-H(4枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ボール半径(mm)1
全長(mm)50
刃長(mm)2
首下長(mm)4
内容量1本注文コード07364318品番AE-BM-H R1X4
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高硬度鋼の荒~中荒加工に対応します。
強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用しています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金トラスコ品番195-0559材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)50刃長(mm)2シャンク径(Φmm)6表面処理DUROREYコーティングボール半径(mm)1首下長(mm)4ねじれ角(°)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする