代表画像
OSG(オーエスジー)
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BM-H(4枚刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ボール半径(mm)
1.5
1
1.5
2
2.5
全長(mm)
50
50
60
刃長(mm)
3
2
3
4
5
首下長(mm)
6
4
6
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364327
品番
AE-BM-H R1.5X6
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
高硬度鋼の荒~中荒加工に対応します。
強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用しています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
トラスコ品番
195-0560
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
DUROREYコーティング
ボール半径(mm)
1.5
首下長(mm)
6
ねじれ角(°)
40