代表画像
OSG(オーエスジー)
高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
4
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
刃長(mm)
6
4.5
6
7.5
9
12
15
18
首下長(mm)
12
9
12
15
18
24
30
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364555
品番
AE-MSS-H 4X12
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
トラスコ品番
362-5525
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
DUROREY
首下長(mm)
12
底刃
スクエア
ねじれ角(°)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応