代表画像
OSG(オーエスジー)
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07364668
品番
AE-VMFE 10XR1
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。
刃太タイプのロングシャンク形です。
不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。
用途
被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
トラスコ品番
339-2232
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
全長(mm)
130
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
10
表面処理
DUARISEコーティング
ねじれ角(°)
40~44
コーナー半径R(mm)
1