曜日別特売
BH-N315 電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ トーヨーコーケン(TKK) 07367705

代表画像

BH-N315 電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ トーヨーコーケン(TKK) 07367705
BH-N315 電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ トーヨーコーケン(TKK) 07367705

電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード07367705品番BH-N315
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。

付属品操作スイッチコードトラスコ品番659-8400電源(V)単相100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)電源:5標準揚程(m)15モーター容量(kW)巻上(50Hz、60Hz):0.3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)24~27/24~27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする