曜日別特売
BP10-180S レジンクロスBP10 50本 #180 ベルスター 07367809

メイン画像

レジンクロスBP10 50本 #180

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード07367809品番BP10-180S
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。

用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。トラスコ品番612-2720長さ(mm)330幅(mm)10粒度180(#)砥材A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする