曜日別特売
4976124246630 水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料 ニッペホームプロダクツ 07367967

メイン画像

水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
塗布面積(m2)約18~22
内容量1缶注文コード07367967品番4976124246630
参考基準価格(税別)¥39,142販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。
耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。
赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。
すべり止め剤配合です。
一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。

成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水トラスコ品番158-4917ライトテラコ主な用途屋上・床面塗布面積(m2)約18~22使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱、耐水、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約1以上(夏30℃)、約4以上(冬10°)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする