曜日別特売
4976124246296 水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg ニッペホームプロダクツ 07368640

メイン画像

4976124246296 水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg ニッペホームプロダクツ 07368640
4976124246296 水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg ニッペホームプロダクツ 07368640

水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
グレー
内容量1缶注文コード07368640品番4976124246296
参考基準価格(税別)¥11,752販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。
塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。
「下塗り(シーラー)」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れています。
塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。

用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください)成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水トラスコ品番532-9733グレー容量(kg)3主な用途コンクリート陸屋根塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
注意
※1.骨材が沈殿している場合がありますので、塗る前に塗料をよく撹拌してから使用してください。
※容器ごと逆さにしてよく振り、中の塗料を均一に混ぜてください。
※2.この塗料は防水性のため、塗膜が柔らかく弾力に富んでいます。
※塗装後1~2ヶ月間(特に夏期高温多湿時)は、粘着が残ることがありますので、重い物を置いたり歩行したりすることは避けてください。
※3.乾燥時間は夏期で約1時間、冬期で約4時間ですが、一度に厚く塗ると乾燥が遅くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする