用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防カビ剤、有機溶剤トラスコ品番532-9692色透明クリヤー容量(L)7塗布面積(m2)約70標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約4(夏30℃)/約6(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7L特性防虫・防腐・防かび・撥水塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)/約12以上(冬10℃)危険物の性状非水溶性