用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。トラスコ品番536-7507材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤色ピニー容量(L)14塗布面積(m2)約140標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏4、冬6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性