コクヨ
レターケーススチール引き出しタイプA4縦 片引7段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07370347
品番
50480920
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
A4書類を縦にきちんと整理。耐久性に優れたスチール製。
用途
A4書類を縦にきちんと整理。
トラスコ品番
179-7424
材質
スチール
サイズ
A4
高さ(mm)
353
奥行(mm)
330
間口(mm)
256
引出し数
7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×330×353
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×327×41