LED-TAPE-F-250XW LEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 07371660

LED-TAPE-F-250XW LEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 07371660
LED-TAPE-F-250XW LEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 07371660
LED-TAPE-F-250XW LEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 07371660
LED-TAPE-F-250XW LEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 07371660
LED-TAPE-F-250XW LEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 07371660

LEDテープライトLED-TAPE-F-250XW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07371660
品番
LED-TAPE-F-250XW
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

50mmピッチでカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。
IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
両面テープ仕様のため、取り付けが簡単です。
特殊カバーの採用で、LED素子が見えない、高級感のある柔らかい光を演出します(ドットレス)。
くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。

注意
※本品は必ず定電圧電源(DC24 V)に接続してご使用ください。
※発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
※カットした先端は使用できません。
※最小曲げ半径は50 mmとなります。
※カットする際、必ず取付・取扱説明書をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする