LEDテープライト
50mmピッチでカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。
IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
両面テープ仕様のため、取り付けが簡単です。
特殊カバーの採用で、LED素子が見えない、高級感のある柔らかい光を演出します(ドットレス)。
くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
- 内容量
- 1個
注意
※本品は必ず定電圧電源(DC24 V)に接続してご使用ください。※発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
※カットした先端は使用できません。
※最小曲げ半径は50 mmとなります。
※カットする際、必ず取付・取扱説明書をご確認ください。
LED電球 の新着商品
カテゴリ



























![LED光漏れハロゲン 調光対応 YAZAWA[安全靴・作業靴] LED光漏れハロゲン 調光対応 YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878411-261029-02.jpg)