曜日別特売
28010 雪かきワイパー 八ツ矢工業 07371738

雪かきワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード07371738品番28010
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

車に積もった雪をかき落としに 雪の朝の必需品
柄尻にヘラは窓ガラスの霜取りやタイヤハウスの雪落としに便利

用途除雪トラスコ品番520-9416材質ヘラ:ABS ゴム:エラストマー、柄:スチールパイプ幅(mm)240全長(mm)1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする