CG0.700 超硬リーマ Gシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 07372481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬リーマ Gシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)0.7
刃長(mm)10
内容量1本注文コード07372481品番CG0.700
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

幅広い被削材に対応しているので、安定した高精度加工が可能です。
ハイスリーマに比べ、更なる高精度・高能率加工が可能です。

用途
一般被削材用。
トラスコ品番524-5115材質超硬合金刃数4枚全長(mm)50公差【寸法】0~+0.005刃長(mm)10シャンク径(mm)1刃径(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする