曜日別特売
EP-02-001 とんがりキャップボトルPET クリア EpoChemical 07375527

とんがりキャップボトルPET クリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
質量(g)9.5
内容量1本注文コード07375527品番EP-02-001
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

塗料や液体の小分け、保存に最適

用途液体の小分け、保存用材質PET透明容量(mL)50質量(g)9.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3×3×11.5入数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする