曜日別特売
EP-03-001 とんがりキャップボトルPET クリア EpoChemical 07375536

とんがりキャップボトルPET クリア

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本
質量(g)12
内容量1本注文コード07375536品番EP-03-001
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

塗料や液体の小分け、保存に最適

用途液体の小分け、保存用材質PET透明容量(mL)100質量(g)12寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.9×3.9×13.7入数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする