曜日別特売
EP-01-002 とんがりキャップボトルPET クリア EpoChemical 07375606

とんがりキャップボトルPET クリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(20mL×3本)
質量(g)18
内容量1セット(20mL×3本)注文コード07375606品番EP-01-002
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

塗料や液体の小分け、保存に最適

用途液体の小分け、保存用材質PET透明容量(mL)20質量(g)18寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)2.8×8.4×9.4入数(本)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする