EpoChemical
とんがりキャップボトルPET クリア
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(20mL×5本)
1本
1セット(20mL×3本)
1セット(20mL×5本)
1セット(50mL×3本)
1セット(50mL×5本)
1セット(100mL×3本)
1セット(100mL×5本)
質量(g)
30
6
9.5
12
43
18
30
51
40
66
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(20mL×5本)
注文コード
07375615
品番
EP-01-003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途
液体の小分け、保存用
材質
PET
色
透明
容量(mL)
20
質量(g)
30
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
2.8×14×9.4
入数(本)
5