EpoChemical
とんがりキャップボトルPET クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(100mL×3本)
1本
1セット(20mL×3本)
1セット(20mL×5本)
1セット(50mL×3本)
1セット(50mL×5本)
1セット(100mL×3本)
1セット(100mL×5本)
質量(g)
40
6
9.5
12
43
18
30
51
40
66
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100mL×3本)
注文コード
07375746
品番
EP-03-002
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途
液体の小分け、保存用
材質
PET
色
透明
容量(mL)
100
質量(g)
40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
3.9×11.7×13.7
入数(本)
3