曜日別特売
KIM-4ARS 丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和 07375947

KIM-4ARS 丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和 07375947
KIM-4ARS 丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和 07375947

丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法A(mm)27
内容量1個注文コード07375947品番KIM-4ARS
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

◎ステンレス製の金属製オイルゲージです。◎KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です。◎本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたテフロンパッキンを使用しています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。

形状丸形シリーズKIM-ARS寸法A(mm)27寸法F(mm)2寸法D(mm)10.5寸法E(mm)19.5ねじ寸法G:G1/2寸法B(mm)Φ30寸法C(mm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする