曜日別特売
KDL-70 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL KDL-70 協和 07376166

KDL-70 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL KDL-70 協和 07376166
KDL-70 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL KDL-70 協和 07376166

長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL KDL-70

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07376166品番KDL-70
参考基準価格(税別)¥5,330販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL型はKL型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。

形状長形シリーズKDL寸法A(mm)70ねじ寸法D:M8×1.25寸法B(mm)95寸法C(mm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする