曜日別特売
KRM-B15 オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和 07377006

KRM-B15 オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和 07377006
KRM-B15 オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和 07377006

オイル栓 KRM-B KRM-B15

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード07377006品番KRM-B15
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。

穴径(Φmm)ハウジング:15シリーズKRM-B寸法A(mm)22寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)14寸法C(mm)15.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする