協和
締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-B
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07377058
品番
KRM-GS25-B
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
◎芯金付GS型を標準としています。
仕様
芯金付
色
黒
サイズ
B:M5 (P=0.80)
シリーズ
KRM-G
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
11
寸法C(mm)
11