曜日別特売
KLA-80SN-A-M10 長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN 協和 07377286

KLA-80SN-A-M10 長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN 協和 07377286
KLA-80SN-A-M10 長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN 協和 07377286

長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード07377286品番KLA-80SN-A-M10
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。

形状長形フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)80ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)100寸法C(mm)50指示線上下赤線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする