曜日別特売
KLVT-150-M10 長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT 協和 07377539

KLVT-150-M10 長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT 協和 07377539
KLVT-150-M10 長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT 協和 07377539

長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
寸法A(mm)150
寸法B(mm)176
寸法C(mm)116
ねじ寸法D:M10×1.5
内容量1個注文コード07377539品番KLVT-150-M10
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

◎この製品は長形オイルゲージシリーズの温度計付オイルゲージの標準タイプで、バイメタル式温度計付オイルゲージです。◎通油部を中央に配置し、目盛部分と通油部を分離しました。・そのため、油の種類、汚れの程度に関係なく、油量の確認ができやすくなりました。◎通油部にはフロート(赤)が入っていて、油面が読み取りやすくなっています。◎バイメタル温度計を使用し、取り付けボルトと温度計が一体化した、コンパクトな設計です。◎取り付けボルト・セット部に耐熱強化樹脂、オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎KL型同様、オイル窓部分の裏面には、白色印刷を施しています。◎耐熱は、80~90℃までで使用してください。

形状長形シリーズKLVT寸法A(mm)150ねじ寸法D:M10×1.5寸法B(mm)176寸法C(mm)116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする