曜日別特売
KLL-300-M10 L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL 協和 07383997

KLL-300-M10 L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL 協和 07383997
KLL-300-M10 L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL 協和 07383997

L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法A(mm)300
寸法B(mm)320
寸法C(mm)260
ねじ寸法D:M10×1.50
内容量1個注文コード07383997品番KLL-300-M10
参考基準価格(税別)¥8,540販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPのL型タイプです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎ゲージの先端を止めているガイドは、独自の考案によるもので、1ヵ所に穴を開けるだけで取り付けられます。◎先端にあるキャップも取り付けるだけで、ゲージ内の空気の流通ができます。◎取り付けボルトはストッパーの役目をします。・止まる所まで締め付けますと、自動的にシールされ、油漏れがありません。◎耐熱:90℃◎フロートが入っています。

形状L型公差A:±0.50シリーズKLL寸法A(mm)300ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)320寸法C(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする