曜日別特売
ABR-175 ポール用取付部品 内外電機 07385892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポール用取付部品

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法C(mm)19
長さA(mm)235
内容量1セット(2個)注文コード07385892品番ABR-175
参考基準価格(税別)¥13,690販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。

取付ボルト
M8×35
M10×110
表面処理溶融亜鉛メッキ長さA(mm)235適合キャビネット幅B(mm)250適合ポール外径(Φmm)48~90厚さ(mm)3.2/4.5耐荷重(kg)150以下(1セット)寸法D(mm)140寸法B(mm)70寸法C(mm)19取付穴ピッチP(mm)140~210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07385901
2020-04-09
用途: Wi-Fi機器のポール取付
建設業・工事業

本来の内外電機製キャビネットをポールに取り付けるためとは用途が異なるが
某社のラジオヘッドをポールに取り付けるのにピッタリでした。
ただ、写真の金具は別物です。全く異なるものです。ご注意を!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする