曜日別特売
KLM-100M-M10 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和 07386131

KLM-100M-M10 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和 07386131
KLM-100M-M10 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和 07386131

長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法I:M10×1.50寸法A(mm)100シリーズKLM-M(本体小型)注文コード07386131品番KLM-100M-M10
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎真鍮にクロムメッキ仕上げをしたスタンダードタイプの金属製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。◎KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの基本型です。・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。

形状長形寸法H(mm)20シリーズKLM-M(本体小型)寸法A(mm)100寸法F(mm)33寸法D(mm)17寸法E(mm)19ねじ寸法I:M10×1.50寸法B(mm)123寸法C(mm)58寸法G(mm)12公差A±0.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする