KLM-150V-M10 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V 協和 07388109

KLM-150V-M10 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V 協和 07388109
KLM-150V-M10 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V 協和 07388109

長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
寸法A(mm)150
150
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
寸法B(mm)185
185
1035
1135
1235
1335
1435
1535
1635
1735
1835
1935
2035
235
285
335
385
435
485
535
585
635
685
735
785
835
885
935
985
寸法C(mm)85
ねじ寸法D:M10×1.50
内容量1個注文コード07388109品番KLM-150V-M10
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。

形状長形シリーズKLM-V寸法A(mm)150ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)185寸法C(mm)85公差A±0.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする