※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(24件のレビュー)色ダークグレー色(マンセル値:5PB1/2.5)
ダークグレー色(マンセル値:5PB1/2.5)
クリーム色(マンセル値:10YR9/1.5)
有効深さ(mm)154
寸法(縦×横×深さ)(mm)350×500×180
基板寸法(縦×横)(mm)260×440
内容量1面注文コード07388561品番PYB344918WD
参考基準価格(税別)¥13,870販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。