※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(24件のレビュー)色ダークグレー色(マンセル値:5PB1/2.5)
ダークグレー色(マンセル値:5PB1/2.5)
クリーム色(マンセル値:10YR9/1.5)
有効深さ(mm)186
寸法(縦×横×深さ)(mm)550×700×220
基板寸法(縦×横)(mm)449.5×599.2
内容量1面注文コード07388595品番PYB557022WD
参考基準価格(税別)¥64,940販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。